{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 18 mm | |
Comprimento da chave L1 | 195 mm | |
Comprimento da chave L2 | 50 mm | |
⌀ do furo F | 13 mm | |
Perfil de saída, lado curto | de 12 caras | |
Perfil de saída, lado comprido | Hexagonal | |
Ângulo | 90 grau - 95 grau | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Perfil de saída | Ranura; Llave de vaso de 12 caras | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | sim | |
Tipo de produto | Llave de vaso |
Número do artigo | 621341 18 | |
EAN/GTIN | 4062406750695 | |
Número do fabricante | 621341 18 |