Llave estrella de golpe, recta 34 mm

Número de artículo: 619161 34
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
96 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 34 mm
    Norma DIN 7444
    Longitud llave L 196 mm
    ⌀ anillo D 53 mm
    Altura del anillo h 17 mm
    Procedimiento de fabricación forjado en estampa
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie fosfatado
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 619161 34
    EAN / GTIN 4062406097561
    Número del fabricante 619161 34

    Descripción

    Ejecución:

    Forjado en estampa, con mango perfilado corto y macizo y extremo para golpear reforzado.

    Norma:

    DIN 7444

    Material:

    Acero al cromovanadio, fosfatado.