{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 32 mm | |
Norma | DIN 7444 | |
Longitud llave L | 195 mm | |
⌀ anillo D | 51 mm | |
Altura del anillo h | 17 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | fosfatado | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619161 32 | |
EAN / GTIN | 4062406097554 | |
Número del fabricante | 619161 32 |