{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 27 mm | |
Norma | DIN 7444 | |
Longitud llave L | 178 mm | |
⌀ anillo D | 42 mm | |
Altura del anillo h | 15 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | fosfatado | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619161 27 | |
EAN / GTIN | 4062406097530 | |
Número del fabricante | 619161 27 |