{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 30 mm | |
Anchura de llave 2 | 34 mm | |
Longitud llave L | 328 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 43 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 48,5 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 13,8 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 617950 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197463890 | |
Número del fabricante | 617950 30X34 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, recta 30X34 mm
a petición
En stock
50 piezas en stock
15,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
189 piezas en stock
25,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | cromadas | mate cromado |
Posición anillo | 0 | 75 |
Longitud llave L | 328 | 365 |
Anchura de llave 1 | 30 | 30 |
Anchura de llave 2 | 34 | 34 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 48,5 | 50 |