{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 16 mm | |
Anchura de llave 2 | 18 mm | |
Longitud llave L | 169 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 24,5 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 25,5 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 7,8 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 617950 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197441904 | |
Número del fabricante | 617950 16X18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de dos bocas, recta 16X18 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
5,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.424 piezas en stock
11,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 169 | 270 |
Anchura de llave 1 | 16 | 16 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 25,5 | 27 |