{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 19 mm | |
Anchura de llave 2 | 22 mm | |
Longitud llave L | 204 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 29 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 32,4 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 10,8 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 617950 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197441942 | |
Número del fabricante | 617950 19X22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, recta 19X22 mm
a petición
En stock
1.776 piezas en stock
6,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
771 piezas en stock
13,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | cromadas | mate cromado |
Posición anillo | 0 | 75 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 29 | 29 |
Tipo de producto | Llave | Llave |