{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 10 mm | |
Longitud llave L | 158 mm | |
Anchura de boca b | 22,7 mm | |
Altura de boca h1 | 5,1 mm | |
Altura del anillo h2 | 7,3 mm | |
⌀ anillo D | 20,2 mm | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
con cabezal basculante | no | |
Carraca reversible | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614905 10 | |
EAN / GTIN | 3662424064982 | |
Número del fabricante | 467BR.10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15° 10 mm
a petición
En stock
22 piezas en stock
28,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.753 piezas en stock
20,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
339 piezas en stock
12,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.781 piezas en stock
19,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12.545 piezas en stock
13,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
⌀ anillo D | 20,2 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
Longitud llave L | 158 | 160 | 94 | 160 | 160 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
Altura del anillo h2 | 7,3 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Altura de boca h1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,8 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave |