Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15° 12 mm

Número de artículo: 614905 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 12 mm
    Longitud llave L 171 mm
    Anchura de boca b 26,8 mm
    Altura de boca h1 5,4 mm
    Altura del anillo h2 8,2 mm
    ⌀ anillo D 23,2 mm
    Ángulo de ajuste 5 grados
    Procedimiento de fabricación forjado en estampa
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie cromado
    Medidas anchos de llave métrico
    con cabezal basculante no
    Carraca reversible
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 614905 12
    EAN / GTIN 3662424065002
    Número del fabricante 467BR.12

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa. Anillo y horquilla con efecto de carraca. El mecanismo de carraca adicional en la boca permite un apriete rápido sin necesidad de volver a colocar la llave. Lado del anillo con muelle integrado para evitar el deslizamiento por el medio de fijación, conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

    Material:

    Acero al cromo vanadio, cromado.