{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 19 mm | |
Longitud llave L | 250 mm | |
Anchura de boca b | 41,6 mm | |
Altura de boca h1 | 6,8 mm | |
Altura del anillo h2 | 11,6 mm | |
⌀ anillo D | 34,5 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tope final lado boca | no | |
Función de soporte lado boca | no | |
con cabezal basculante | no | |
Carraca reversible | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614770 19 | |
EAN / GTIN | 4067263001188 | |
Número del fabricante | 614770 19 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de boca / llave estrella de carraca 19 mm
a petición
En stock
7.884 piezas en stock
19,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.348 piezas en stock
30,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
464 piezas en stock
18,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.424 piezas en stock
31,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado |
Longitud llave L | 250 | 250 | 137 | 250 |
Ancho de llave | 19 | 19 | 19 | 19 |
Anchura de boca b | 41,6 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
Altura del anillo h2 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |