{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 15 mm | |
Longitud llave L | 200 mm | |
Anchura de boca b | 34,7 mm | |
Altura de boca h1 | 5,3 mm | |
Altura del anillo h2 | 10,2 mm | |
⌀ anillo D | 28,9 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tope final lado boca | no | |
Función de soporte lado boca | no | |
con cabezal basculante | no | |
Carraca reversible | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614770 15 | |
EAN / GTIN | 4067263001140 | |
Número del fabricante | 614770 15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de boca / llave estrella de carraca 15 mm
a petición
En stock
1.917 piezas en stock
15,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.039 piezas en stock
24,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
147 piezas en stock
15,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
996 piezas en stock
25,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado |
⌀ anillo D | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Número de dientes | 72 | 72 | 72 | 72 |
Altura de boca h1 | 5,3 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |