{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 24 mm | |
Longitud llave L | 330 mm | |
altura máxima de boca h1 | 10,2 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 15,7 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Lado del anillo AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614200 24 | |
EAN / GTIN | 4018754019328 | |
Número del fabricante | 40102424 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave combinada, versión larga 24 mm
a petición
En stock
125 piezas en stock
22,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
789 piezas en stock
11,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
102 piezas en stock
16,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Longitud llave L | 330 | 338 | 330 |
Ancho de llave | 24 | 24 | 24 |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero aleado al cromo |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |