Juego de llaves combinadas, versión larga 18

Número de artículo: 614210 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cantidad de llaves 18
    Medidas anchos de llave métrico
    Lado del anillo AS-Drive
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 614210 18
    EAN / GTIN 4018754058365
    Número del fabricante 91131357

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
    Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza.

    Norma:

    DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

    Material:

    Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

    Volumen de suministro:

    1 llave combinada n.° 614600 / 614200 / 614900: Tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

    Nota:

    AS-Drive, el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Las herramientas con este equipamiento de perfil se reconocen por la marca AS-Drive. Ventajas:
    • Sujeta los tornillos en los cantos. − Se protegen los tornillos. − Vida útil del tornillo más larga.
    • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. − Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Juego de llaves combinadas, versión larga  18

    Juego de llaves combinadas, versión larga 18

    a petición
    En stock
    42 piezas en stock
    312,12 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    781 piezas en stock
    223,91 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Cantidad de llaves 18 18
    Modelo largo
    Superficie mate cromado
    Anillo acodado profundamente
    Medidas anchos de llave métrico métrico
    Material Acero al cromo-vanadio
    Tipo de producto Llave Llave

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra