Llave combinada 34 mm

Número de artículo: 613900 34
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
66 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 34 mm
Longitud llave L 380 mm
altura máxima de boca h1 14 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 21 mm
Posición anillo 15 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie fosfatadas
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613900 34
EAN / GTIN 4045197385260
Número del fabricante 613900 34

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.