Llave garra Forma de estrella abierta 36 mm

Número de artículo: 612920 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 36 mm
Longitud L 66,5 mm
Anchura de la cabeza b 51,9 mm
Grosor de la cabeza h 24 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Forma, salida Forma de estrella, abierta
Material Acero Alloy al cromo
Superficie cromado
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 612920 36
EAN / GTIN 4018754102075
Número del fabricante 03190036

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa, cabeza con cuadrado para alojamiento de herramientas de accionamiento como carracas, prolongaciones, etc.

Aplicación:

Gracias a la posibilidad de emplear diversas herramientas de accionamiento, se alcanzan sin dificultad tornillos incluso en lugares de difícil acceso.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado, superficie terminada en redonda (sin cantos vivos).

Nota:

Herramienta de accionamiento adecuada ver n.º 632000641350 y 655230657766.