{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 21 mm | |
Comprimento L | 42,8 mm | |
Largura da cabeça b | 31,3 mm | |
Espessura da cabeça h | 18,5 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Forma, saída | Forma de estrella, abierta | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 612920 21 | |
EAN/GTIN | 4018754003426 | |
Número do fabricante | 02190021 |