Llave garra Forma de estrella abierta 14 mm

Número de artículo: 612920 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 14 mm
Longitud L 31,7 mm
Anchura de la cabeza b 22,2 mm
Grosor de la cabeza h 14 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Forma, salida Forma de estrella, abierta
Material Acero Alloy al cromo
Superficie cromado
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 612920 14
EAN / GTIN 4018754000753
Número del fabricante 01190014

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa, cabeza con cuadrado para alojamiento de herramientas de accionamiento como carracas, prolongaciones, etc.

Aplicación:

Gracias a la posibilidad de emplear diversas herramientas de accionamiento, se alcanzan sin dificultad tornillos incluso en lugares de difícil acceso.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado, superficie terminada en redonda (sin cantos vivos).

Nota:

Herramienta de accionamiento adecuada ver n.º 632000641350 y 655230657766.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra