{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 8 mm | |
Anchura de llave 2 | 9 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 140 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 20 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 22 mm | |
altura máxima de boca h | 4 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610100 8X9 | |
EAN / GTIN | 4018754017737 | |
Número del fabricante | 40030809 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 8X9 mm
a petición
En stock
181 piezas en stock
5,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.417 piezas en stock
1,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.636 piezas en stock
2,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.213 piezas en stock
1,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.688 piezas en stock
3,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Longitud llave L | 140 | 136 | 136 | 110 | 140 |
Anchura de llave 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Anchura de llave 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave |