{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 6 mm | |
Tamanho da chave 2 | 7 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 120 mm | |
largura máxima da boca b1 | 16 mm | |
largura máxima da boca b2 | 18 mm | |
altura máxima da boca h | 4 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 610100 6X7 | |
EAN/GTIN | 4018754017713 | |
Número do fabricante | 40030607 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chave de duas bocas 6X7
sob pedido
Em stock
500 peças em stock
4,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
947 peças em stock
1,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 252 peças em stock
1,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 539 peças em stock
1,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 681 peças em stock
3,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Comprimento da chave L | 120 mm | 122 mm | 122 mm | 100 mm | 120 mm |
Tamanho da chave 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tamanho da chave 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Chave de parafusos | Chave de parafusos |