PowerMaxx CC 12 BL Amoladora angular de batería

Número de artículo: 600348850
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600348850
EAN / GTIN 4061792175570
Número del fabricante 600348850

Descripción

Descripción:

  • Herramienta muy manejable con un máximo de comodidad de trabajo para muchas aplicaciones
  • Siempre el accesoio adecuado: gran selección de discos para tratar metal, madera, piedra, azulejos y plástico
  • La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar
  • Potente motor sin escobillas para un avance rápido de trabajo y máxima eficiencia
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería

    Suministro estándar
  • Clip de la cubierta protectora de tronzado, 2 discos de cortar Flexiarapid Super Inox, 2 discos de cortar Flexiarapid Super Universal, Disco de cortar y de desbaste Combinator Inox, Llave Allen, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 12 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Peso con batería: 0.85 kg
  • Peso sin batería: 0.62 kg
  • Revoluciones marcha en vacío: 20000 /min
  • Profundidad máx. de corte: 19 mm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Rectificado de superficie: 4 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 80 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 91 dB(A)
  • Ø del disco: 76 mm
  • Rectificar con hoja abrasiva: 3 m/s²
  • Rosca de husillo: M 5

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra