5 Flexiarapid Super 76x1,0x10,0 mm Inox, TF 41

Número de artículo: 626870000
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626870000
EAN / GTIN 4061792174207
Número del fabricante 626870000
Número L L01750 1356

Descripción

Descripción:

  • El disco superfino de gran potencia especial para el tratamiento del acero Inox
  • Máxima potencia de corte con una muy elevada duración gracias al empleo de corindones especiales
  • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Para todos los aceros Inox y a prueba de ácidos (V2A, Nirosta, INOX), acero para muelles, aceros para herramientas
  • Para trabajos en la construcción de vehículos, construcción de contenedores, construcción de carrocerías, construcción de armarios de distribución, etc.
  • Discos de cortar para cortes poco ruidosos, sin rebabas y precisos
  • Dureza: duro
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 76 x 1 x 10 mm
  • Máx. número de revoluciones: 20100 /min
  • Clase de calidad: A 46-U.