Batería Li-Power 12 V - 2,0 Ah

Número de artículo: 625406000
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
    Tipo de producto Batería

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 625406000
    EAN / GTIN 4061792003422
    Número del fabricante 625406000
    Número L L01760 104

    Descripción

    Descripción:

    • Gestión inteligente de batería para una larga vida útil de las baterías con garantía de 3 años
    • Tecnología de carga ″AIR COOLED″ patentada
    • Supervisión electrónica permanente de las células individuales (ESCP) al cargar, vida útil especialmente larga
    • Gestión de carga y descarga controlada por procesador
    • Indicación de carga para controlar permanentemente el estado de carga
    • Larga capacidad de almacenaje con una descarga propia prácticamente nula

    Característica:

    • Capacidad de la batería: 2 Ah
    • Energía: 24 Wh
    • Peso: 230 g
    • El voltaje del paquete de baterías es de 12 V.