{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Arame de aço | |
⌀ da escova D1 | 22 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Espessura das cerdas | 0,25 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 28 mm | |
Trançado | entrançado à esquerda | |
Número de tranças | 8 | |
n.º máximo de rotações | 20.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova-pincel |
Número do artigo | 574800 22X0,25 | |
EAN/GTIN | 4017359019245 | |
Número do fabricante | 454258 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Escova com nós Arame de aço 22X0,25
sob pedido
Em stock
733 peças em stock
19,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 500 peças em stock
12,01 €
9,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de tranças | 8 | 6 |
Comprimento da guarnição H1 | 28 mm | 28 mm |
Espessura das cerdas | 0,25 mm | 0,25 mm |
⌀ da escova D1 | 22 mm | 22 mm |
n.º máximo de rotações | 20.000 r.p.m. | 20.000 r.p.m. |
Trançado | entrançado à esquerda | trenzado a la izquierda |
Tipo de produto | Escova-pincel | Cepillo tipo brocha |