{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | NOVOFLEX-B | |
Material dotación | Carburo de silicio | |
Símbolo de medio abrasivo | SiC | |
Tamaño de grano | 120 | |
⌀ del cepillo D1 | 64 mm | |
⌀ de mango Ds | 7,3 mm | |
Longitud de trabajo L3 | 70 mm | |
adecuado para ⌀ de agujero | 57,1 mm - 60 mm | |
N.º revoluciones recomend. | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillos para interiores |
Número de artículo | 574490 60 | |
EAN / GTIN | 4013349528285 | |
Número del fabricante | 9818036364 |