{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | NOVOFLEX-B | |
Material da guarnição | Carburo de silicio | |
Abreviatura abrasivo | SiC | |
Granulometria | 120 | |
⌀ da escova D1 | 51 mm | |
⌀ haste Ds | 6,5 mm | |
Comprimento de trabalho L3 | 70 mm | |
indicado para furos de ⌀ | 45,1 mm - 48 mm | |
Tipo de produto | Cepillos para interiores |
Número do artigo | 574490 48 | |
EAN/GTIN | 4013349528254 | |
Número do fabricante | 9818036351 |