{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Alambre INOX | |
⌀ da escova D1 | 30 mm | |
Espessura das cerdas | 0,2 mm | |
Largura da guarnição L1 | 6 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 6 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Trançado | ondulado | |
n.º máximo de rotações | 20.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo circular |
Número do artigo | 574250 30X6 | |
EAN/GTIN | 4017359007075 | |
Número do fabricante | 413342 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Escova circular com haste Fio INOX 0,20 mm 30X6
sob pedido
Em stock
286 peças em stock
8,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
545 peças em stock
4,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
792 peças em stock
5,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
5,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura da guarnição L1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Comprimento da guarnição H1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Material da guarnição | Alambre INOX | Arame de aço | Arame INOX | Arame de latão |
Espessura das cerdas | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ da escova D1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Trançado | ondulado | ondulado | ondulado | ondulado |
Tipo de produto | Cepillo circular | Escova circular | Escova circular | Escova circular |