{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Alambre INOX | |
⌀ da escova D1 | 50 mm | |
Espessura das cerdas | 0,2 mm | |
Largura da guarnição L1 | 10 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 12 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Trançado | ondulado | |
n.º máximo de rotações | 15.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo circular |
Número do artigo | 574250 50X10 | |
EAN/GTIN | 4017359043875 | |
Número do fabricante | 415342 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Escova circular com haste Fio INOX 0,20 mm 50X10
sob pedido
Em stock
494 peças em stock
10,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 847 peças em stock
6,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura da guarnição L1 | 10 mm | 10 mm |
Comprimento da guarnição H1 | 12 mm | 12 mm |
Espessura das cerdas | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ da escova D1 | 50 mm | 50 mm |
Trançado | ondulado | ondulado |
Tipo de produto | Cepillo circular | Escova circular |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm |