Escova circular com haste Fio INOX 0,20 mm 80X12

N.º do artigo: 574250 80X12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
605 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1×largura da guarnição L1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da guarnição Alambre INOX
⌀ da escova D1 80 mm
Largura da escova 12 mm
Espessura das cerdas 0,2 mm
Largura da guarnição L1 9 mm
Comprimento da guarnição H1 20 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Trançado ondulado
n.º máximo de rotações 15.000 r.p.m.
Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 574250 80X12
EAN/GTIN 4017359080016
Número do fabricante 418342

Descrição

Versão:

Qualidades de fio ondulado especial, ⌀ da haste 6 mm.

Vantagem:

Em retificadoras manuais, eixos flexíveis ou perfuradoras manuais para processamento de superfície. As altas velocidades multiplicam o poder de escovagem.
Para remoção de ferrugem, desincrustação, limpeza.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta