{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Arame INOX | |
⌀ da escova D1 | 30 mm | |
Espessura das cerdas | 0,2 mm | |
Largura da guarnição L1 | 6 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 6 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Trançado | ondulado | |
n.º máximo de rotações | 20.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova circular |
Número do artigo | 574253 30X6 | |
EAN/GTIN | 4067263934745 | |
Número do fabricante | 574253 30X6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escova circular com haste Fio INOX 0,20 mm 30X6
sob pedido
Em stock
857 peças em stock
5,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
600 peças em stock
4,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
5,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura da guarnição L1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Comprimento da guarnição H1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Material da guarnição | Arame INOX | Arame de aço | Arame de latão |
Espessura das cerdas | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ da escova D1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Trançado | ondulado | ondulado | ondulado |
Tipo de produto | Escova circular | Escova circular | Escova circular |