{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A46Q-BF | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descripción de la forma | recto | |
⌀ de muela | 125 mm | |
Anchura del disco de corte | 1,6 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 7,7 mm - 8 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 12.200 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563575 125 | |
EAN / GTIN | 4045197157645 | |
Número del fabricante | 563575 125 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco de corte HOLEX Pro ESTRECHA 125 mm
a petición
En stock
18.647 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
1,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8.158 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
2,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de inclinación recomendado | 90 | 90 |
Velocidad circunf. máxima | 80 | 80 |
Optimizado para material de trabajo | Acero | Acero |
⌀ de muela | 125 | 125 |
Anchura del disco de corte | 1,6 | 1,6 |
Especificación | A46Q-BF | A46R-BF |
Tipo de producto | Disco de corte | Disco de corte |