Disco de corte HOLEX Pro ESTRECHA 115 mm

Número de artículo: 563575 115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,36 € / Unidad
  • de 25Unidad
    1,13 € / Unidad
a petición
En stock
3.304 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: recto
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Símbolo de medio abrasivo A
    Especificación A46Q-BF
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    Forma 41
    Descripción de la forma recto
    ⌀ de muela 115 mm
    Anchura del disco de corte 1,6 mm
    ⌀ de perforación 22,23 mm
    Para grosor de material 7,7 mm - 8 mm
    Ángulo de inclinación recomendado 90 grados
    Optimizado para material de trabajo Acero
    Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
    Velocidad circunf. máxima 80 m/s
    Velocidad de giro máxima 13.300 min-1
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 563575 115
    EAN / GTIN 4045197594006
    Número del fabricante 563575 115

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Versión estrecha para un tronzado rápido y rentable.
    • El grano, el aglomerado, los aditivos activos de rectificado y el refuerzo de las muelas abrasivas de tronzar se adaptan de manera óptima a cada aplicación en lo que se refiere a la capacidad de tronzado y duración sumamente elevadas.
    • Los discos de corte delgados (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) son especialmente apropiados para cortes rápidos sin rebabas con un reducido esfuerzo térmico. En lijadoras angulares antiguas, comprobar que la sujeción sea perfecta. Los discos de corte a partir de 2,0 mm de espesor del disco presentan una estabilidad lateral, rigidez y durabilidad mayores.
    • Formas: Discos de corte rectos (forma 41) o acodados (forma 42).

    Aplicación:

    Para tronzar en lijadoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte Vc máxima de 80 m/s.

    Especificación:

    A60P-BF.

    Nota:

    El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar. Utilizar los discos de corte de INOX con velocidad de corte reducida.