{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A46Q-BF | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descripción de la forma | recta | |
⌀ de muela | 125 mm | |
Anchura del disco de corte | 1,6 mm | |
Contenido | 100 | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 7,7 mm - 8 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 12.200 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | GG5357 125/100 | |
EAN / GTIN | 4067263138501 | |
Número del fabricante | GG5357 125/100 |