Portador de casquillos abrasivos, ranurados, ⌀ del mango 6 mm 30X30 mm

Número de artículo: 553600 30X30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,03 € / Unidad
  • de 5Unidad
    10,02 € / Unidad
a petición
En stock
444 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal×longitud de cabezal (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Descripción de la forma cilíndrico
⌀ del cabezal 30 mm
Longitud de cabeza 30 mm
⌀ de mango 6 mm
Material de base Cuerpo de goma elástico
Número de revoluciones mínimo 13.000 min-1
Velocidad de giro máxima 19.100 min-1
Tipo de producto Portador de casquillos abrasivos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 553600 30X30
EAN / GTIN 4045197240200
Número del fabricante 553600 30X30

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de goma elástico ranurado con vástago de acero. Superficie de recubrimiento rectificada superficialmente para mejor concentricidad.