Portador de casquillos abrasivos, ranurados, ⌀ del mango 6 mm 15X30 mm

Número de artículo: 553600 15X30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,43 € / Unidad
  • de 5Unidad
    8,69 € / Unidad
a petición
En stock
971 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal×longitud de cabezal (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Descripción de la forma cilíndrico
    ⌀ del cabezal 15 mm
    Longitud de cabeza 30 mm
    ⌀ de mango 6 mm
    Material de base Cuerpo de goma elástico
    Número de revoluciones mínimo 25.000 min-1
    Velocidad de giro máxima 36.000 min-1
    Tipo de producto Portador de casquillos abrasivos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 553600 15X30
    EAN / GTIN 4045197240170
    Número del fabricante 553600 15X30

    Descripción

    Ejecución:

    Cuerpo de goma elástico ranurado con vástago de acero. Superficie de recubrimiento rectificada superficialmente para mejor concentricidad.