{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Descripción de la forma | cilíndrico | |
⌀ del cabezal | 22 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Material de base | Cuerpo de goma elástico | |
Número de revoluciones mínimo | 18.000 min-1 | |
Velocidad de giro máxima | 26.000 min-1 | |
Tipo de producto | Portador de casquillos abrasivos |
Número de artículo | 553600 22X20 | |
EAN / GTIN | 4045197240187 |