Piedra de esmerilado grueso ZY0613

Número de artículo: 550600 ZY0613
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,50 € / Unidad
  • de 10Unidad
    1,25 € / Unidad
a petición
En stock
281 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Grado de finura basto
⌀ del cabezal 6 mm
Longitud de cabeza 13 mm
⌀ de mango 6 mm
Longitud del mango 40 mm
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 550600 ZY0613
EAN / GTIN 4045197239211

Descripción

Ejecución:

Las piedras de esmerilado GARANT (con certificado OSA, comprobadas según EN 12 413) se ajustan especialmente, en cuanto a grado de dureza, aglomerante, tipo y tamaño de grano, a las aplicaciones indicadas y a la más amplia variedad de aplicaciones posible. La exacta concentricidad garantiza un trabajo sin vibraciones y además protege al trabajador, la máquina y la pieza de trabajo. Las piedras de esmerilado GARANT se diseñan de manera universal para el rectificado de cantos y superficies y se caracterizan por una capacidad abrasiva elevada, además de una duración prolongada y una calidad de superficie uniforme de la piedra a trabajar.
Piedra de esmerilado con aglomerante cerámico en corindón fino rosa (AR). Modelo de dureza media.
Granulación gruesa. Longitud del mango 40 mm.

Aplicación:

Para el mecanizado universal de acero no aleado, poco aleado y acero colado.
Velocidad de corte recomendada 30 − 50 m/s.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra