Ponta de esmerilar grosso ZY2532

N.º do artigo: 550600 ZY2532
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    2,53 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    2,11 € / Peça
sob pedido
Em stock
492 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: A

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo A
Grau de finura basto
⌀ da cabeça 25 mm
Comprimento da cabeça 32 mm
⌀ da haste 6 mm
Comprimento da haste 40 mm
Tipo de produto Ponta de esmerilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 550600 ZY2532
EAN/GTIN 4045197239280
Número do fabricante 550600 ZY2532
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

As pontas de esmerilar GARANT (com certificado OSA e testadas de acordo com a norma EN 12 413) são especialmente adequadas para as aplicações específicas indicadas e para a maior variedade possível de aplicações no que diz respeito ao grau de dureza, ao aglomerado, aos tipos de grão e aos tamanhos de grão. A concentricidade exata garante um trabalho sem vibrações, protegendo, assim, as pessoas, a máquina e a peça de trabalho. As pontas de esmerilar GARANT estão universalmente concebidas para arestas e retificação de superfície e caracterizam-se pelo máximo desempenho de desbaste combinado com uma longa vida útil e qualidade da superfície uniforme na peça de trabalho.
Pontas de esmerilar com aglomerado cerâmico em corindo nobre cor-de-rosa (AR). Modelo com dureza média.
Grão grosso. Comprimento da haste 40 mm.

Vantagem:

Para o processamento universal de aço não ligado e aço com liga fraca e aço fundido.
Velocidade de corte recomendada 30 – 50 m/s.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta