Piedra de esmerilado grueso ZY0610

Número de artículo: 550600 ZY0610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,47 € / Unidad
  • de 10Unidad
    1,23 € / Unidad
a petición
En stock
297 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Corindón normal (A)
    Símbolo de medio abrasivo A
    Grado de finura basto
    ⌀ del cabezal 6 mm
    Longitud de cabeza 10 mm
    ⌀ de mango 6 mm
    Longitud del mango 40 mm
    Tipo de producto Piedra de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 550600 ZY0610
    EAN / GTIN 4045197239204
    Número del fabricante 550600 ZY0610

    Descripción

    Ejecución:

    Las piedras de esmerilado GARANT (con certificado OSA, comprobadas según EN 12 413) se ajustan especialmente, en cuanto a grado de dureza, aglomerante, tipo y tamaño de grano, a las aplicaciones indicadas y a la más amplia variedad de aplicaciones posible. La exacta concentricidad garantiza un trabajo sin vibraciones y además protege al trabajador, la máquina y la pieza de trabajo. Las piedras de esmerilado GARANT se diseñan de manera universal para el rectificado de cantos y superficies y se caracterizan por una capacidad abrasiva elevada, además de una duración prolongada y una calidad de superficie uniforme de la piedra a trabajar.
    Piedra de esmerilado con aglomerante cerámico en corindón fino rosa (AR). Modelo de dureza media.
    Granulación gruesa. Longitud del mango 40 mm.

    Aplicación:

    Para el mecanizado universal de acero no aleado, poco aleado y acero colado.
    Velocidad de corte recomendada 30 − 50 m/s.