{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | Gota | |
Descripción de la forma | Gota | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 220 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540350 E1220 | |
EAN / GTIN | 4045197522306 | |
Número del fabricante | 540350 E1220 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz E1220
a petición
En stock
13 piezas en stock
60,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
32,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
45,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Gota | Gota | Gota |
Longitud total | 220 | 60 | 60 |
⌀ del cabezal | 12 | 12 | 12 |
Material de corte | MD | MD | MD |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | con dentado cruzado | Dentado desigual |
Serie | Dentado Z7 | Dentado Z7 | GARANT Master Uni |
Longitud de cabeza | 20 | 20 | 20 |