{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | Cabeza esférica | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 5 mm | |
Longitud total | 205 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540350 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197222428 | |
Número del fabricante | 540350 D0605 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz D0605
a petición
En stock
18 piezas en stock
37,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
16,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | Cabeza esférica | D0605 |
Longitud total | 205 | 50 |
⌀ del cabezal | 6 | 6 |
Dentado abreviatura | Z7 | Z7 |
Grado de finura de dentado | medio | medio |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | con dentado cruzado |
Serie | Dentado Z7 | Dentado Z7 |