Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz D1009

Número de artículo: 540350 D1009
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Dentado Z7
Dentado abreviatura Z7
Tipo de dentado con dentado cruzado
Grado de finura de dentado medio
Material de corte MD
Forma Cabeza esférica
Descripción de la forma Bola
⌀ del cabezal 10 mm
Longitud de cabeza 9 mm
Longitud total 209 mm
⌀ de mango 6 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 540350 D1009
EAN / GTIN 4045197222442

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.
Longitud del mango 200 mm (tronzable).
⌀ vástago 6 mm.
Forma D bola (KUD).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.
No encender la máquina hasta que la fresa con mango se haya hundido en la pieza de trabajo.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra