{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Descripción de la forma | Cono de punta | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540220 M1225 | |
EAN / GTIN | 4062406586577 | |
Número del fabricante | 540220 M1225 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango GARANT Master Uni – medio M1225
a petición
En stock
45 piezas en stock
44,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
152 piezas en stock
32,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
56,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cono de punta | Cono de punta | Cono de punta |
Longitud total | 65 | 70 | 65 |
Material de corte | MD | MD | MD |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 |
Serie | GARANT Master Uni | Dentado Z7 | Dentado Z FINE |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 25 | 25 | 25 |