{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grau de finura do dentado | medio | |
Óleo de corte | MD | |
Descrição da forma | Cono en redonda | |
⌀ da cabeça | 10 mm | |
Comprimento da cabeça | 20 mm | |
Comprimento total | 60 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 540220 L1020 | |
EAN/GTIN | 4062406586584 | |
Número do fabricante | 540220 L1020 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa rotativa GARANT Master Uni – médio L1020
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
39,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
453 peças em stock
30,79 €
18,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
47,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Cono en redonda | Cono en redonda | Cono en redonda |
Comprimento total | 60 mm | 65 mm | 60 mm |
⌀ da cabeça | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Óleo de corte | MD | MD | MD TiAlN |
Tipo de dentado | Dentado desigual | con dentado cruzado | Dentado desigual |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |