{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Descripción de la forma | Esferocilíndrico | |
⌀ del cabezal | 10 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540220 C1020 | |
EAN / GTIN | 4062406586386 | |
Número del fabricante | 540220 C1020 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango GARANT Master Uni – medio C1020
a petición
En stock
47 piezas en stock
40,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
41,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
386 piezas en stock
29,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Esferocilíndrico | Esferocilíndrica (WRC) | Esferocilíndrica (WRC) |
⌀ del cabezal | 10 | 10 | 9,5 |
Material de corte | MD | MD | MD |
Grado de finura de dentado | medio | fino | medio |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 20 | 20 | 19 |