Micrómetro de interiores Micromar 6-8 mm

Número de artículo: 428900 6-8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 25,51 € /piezas
  • 50,78 € /piezas
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 863
    Capacidad de medición 6 mm - 8 mm
    Lectura 0,001 mm
    Graduación tambor de medición 1/50 mm
    Límite de error 0,004 mm
    Medida a 1,5 mm
    Profundidad de medición estándar 58 mm
    Profundidad de medición con prolongación 133 mm
    Técnica de medición analógico
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 428900 6-8
    EAN / GTIN 4059192010577
    Número del fabricante 4190310

    Descripción

    Ejecución:

    Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate.
    Varilla patrón completamente templada y rectificada.
    Accionamiento rápido con acoplamiento integrado.
    Cabezal de medición autocentrable a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD.
    A partir de 12 mm para mediciones hasta la base de perforación.
    Cabeza de medición a partir de 40 mm para disminuir el peso, de aluminio.

    Partes opcionales:

    Prolongación n.º 428950, anillos de comprobación n.º 484030.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra