{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 12 mm - 16 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,004 mm | |
Medida a | 0 mm | |
Profundidade de medição standard | 64 mm | |
Profundidade de medição com extensão | 139 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 428900 12-16 | |
EAN/GTIN | 4059192010607 | |
Número do fabricante | 4190313 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de interiores Micromar 12-16
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
463,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
281,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,001 mm | 0,005 mm |
Limite de erro | 0,004 mm | 0,005 mm |
Profundidade de medição com extensão | 139 mm | 230 mm |
embalagem | caja estable | caja estable |
Medida a | 0 mm | 0,5 mm |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos |