{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 10 mm - 12 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,004 mm | |
Medida a | 1,8 mm | |
Profundidad de medición estándar | 58 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 133 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428900 10-12 | |
EAN / GTIN | 4059192010591 | |
Número del fabricante | 4190312 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de interiores Micromar 10-12 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
463,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
341,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Leolvasás | 0,001 | 0,001 |
Méréstartomány | 10 ;12 | 10 ;12 |
Mérődob osztás | 1/50 | 1/50 |
Szabvány | DIN 863 | Gyári szabvány |
Standard mérésmélység | 58 | 54 |
Méret a | 1,8 | 1,5 |
Méréstechnika | analógico | analóg |