{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 75 mm - 100 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Lectura | 0,0001 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 3 µm | |
⌀ de varilla | 6,5 mm | |
Paso de husillo | 0,5 mm | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Seguridad del valor de medición | Sistam MAHR Reference-Lock | |
Técnica de medición | digital | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 421315 75-100 | |
EAN / GTIN | 4059192058425 | |
Número del fabricante | 4157014 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro para exteriores digital IP65 75-100 mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
469,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
213,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
589,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Límite de error | 3 | 5 | 3 |
Clase de protección IP | IP 65 | IP 54 | IP 67 |
Norma | Norma de fábrica | DIN 863 | Norma de fábrica |
⌀ de varilla | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Embalaje | caja estable | Caja estable | Caja estable |
Técnica de medición | digital | digital | digital |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores |