Barra de ajuste 100 mm

Número de artículo: 421100 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 11,52 € /piezas
  • 33,35 € /piezas
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Longitud total 100 mm
Tipo de producto Calibre de reglaje para micrómetros para exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 421100 100
EAN / GTIN 4946368026831
Número del fabricante 421100 100

Descripción

Ejecución:

Barras de ajuste con superficies de medición lapeadas de forma muy fina. Con protector de mano e indicación de medida real.

Aplicación:

Para el ajuste de micrómetros para exteriores y para trabajos de prueba generales.

Nota:

Medidas de ajuste hasta 2000 mm a petición.