Micrómetro externo digital, Faixa de medição: 75-100mm

N.º do artigo: 421492 75-100
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 37,09 € /pçs.
  • 68,09 € /pçs.
sob pedido
Em stock
101 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: DIN 863
  • Tipo de proteção IP: IP 54
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 75 mm - 100 mm
Leitura 0,001 mm
Limite de erro 5 µm
⌀ do fuso 6,5 mm
Passo do fuso 0,5 mm
Tipo de proteção IP IP 54
Tecnologia de medição digital
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Tipo de pilha Pilha botão
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Micrómetro externo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 421492 75-100
EAN/GTIN 4067263101703
Número do fabricante 421492 75-100
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Visor fácil de ler. Superfícies de medição com ponta de metal duro.
Leitura digital e analógica. Caixa metálica à prova de poeiras e salpicos de água.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560. 1 esfera de encaixe para medir superfícies curvas.
1 medida de ajuste.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Micrómetro de exteriores para lectura digital y analógica.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar siempre siguiendo las especificaciones técnicas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponer a campos magnéticos fuertes o ambientes de alto voltaje.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • Abrir la carcasa solo por tapa de las pilas para cambiar las pilas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta